IDE - Placa baquelita 500x400mm para armario poliéster - PBL5040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 458 mm
Anchura - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PBL5040
Ref.Sonepar
133126
EAN
8431044088518
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
458 mm
Anchura:
360 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa para armario 500x400. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita de 4mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. para armarios tipo: Poliéster IP66


