IDE - Placa baquelita 570x350mm para Argenta - PLB6040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 570 mm
Anchura - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLB6040
Ref.Sonepar
111175
EAN
8431044005058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
570 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega baquelita para Armario 600x400mm. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.


