IDE - Placa baquelita 600x500mm para armario poliéster

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa baquelita 600x500mm para armario poliéster

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 558 mm

  • Anchura - 460 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PBL6050

Ref.Sonepar

133128

EAN

8431044088532

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

558 mm

Anchura:

460 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa para armario 600x500. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita de 4mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. para armarios tipo: Poliéster IP66.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE