IDE - Placa baquelita 770x550mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 770 mm
Anchura - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLB8060
Ref.Sonepar
498748
EAN
8431044006628
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
770 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


