IDE - Placa baquelita 970x750mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 970 mm
Anchura - 750 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLB10080
Ref.Sonepar
368258
EAN
8431044000220
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
970 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega baquelita para armario 1000x800mm. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


