IDE - Placa baquelita 970x950mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 970 mm
Anchura - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
154 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLB100100
Ref.Sonepar
368257
EAN
8431044000206
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
970 mm
Anchura:
950 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


