IDE - Placa base metálica 220x220 para ROC33 - PML33

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa base metálica 220x220 para ROC33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 220 mm

  • Anchura - 220 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PML33

Ref.Sonepar

307254

EAN

8431044150161

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

220 mm

Anchura:

220 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa base metálica 220x220 para ROC33. Materiales: Acero galvanizado. Los tornillos necesarios para su montaje se suministran con la caja.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE