IDE - Placa base metálica 670x490 para ROC86 - PML86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 670 mm
Anchura - 490 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PML86
Ref.Sonepar
498758
EAN
8431044150246
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
670 mm
Anchura:
490 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa base metálica 670x490 para ROC86. Materiales: Acero galvanizado. Los tornillos necesarios para su montaje se suministran con la caja.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


