IDE - Placa base poliéster 310x130 para ROC42 - PPL42
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 310 mm
Anchura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL42
Ref.Sonepar
447538
EAN
8431044124049
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
310 mm
Anchura:
130 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


