IDE - Placa base poliéster 310x310 para ROC44 - PPL44

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa base poliéster 310x310 para ROC44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 310 mm

  • Anchura - 310 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL44

Ref.Sonepar

261707

EAN

8431044124056

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

310 mm

Anchura:

310 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa base 310x310 para ROC44. Materiales: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los tornillos necesarios para su montaje se suministran con la caja.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE