IDE - Placa base poliéster 490x220 para ROC63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 490 mm
Anchura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL63
Ref.Sonepar
368314
EAN
8431044124063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
490 mm
Anchura:
220 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


