IDE - Placa base poliéster 490x310 para ROC64 - PPL64
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 490 mm
Anchura - 310 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL64
Ref.Sonepar
368315
EAN
8431044124070
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
490 mm
Anchura:
310 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa base 490x310 para ROC64. Materiales: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los tornillos necesarios para su montaje se suministran con la Caja.


