IDE - Placa base poliéster 490x490 para ROC66

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa base poliéster 490x490 para ROC66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 490 mm

  • Anchura - 490 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPL66

Ref.Sonepar

291551

EAN

8431044124087

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

490 mm

Anchura:

490 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa base 490x490 para ROC66. Materiales: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los tornillos necesarios para su montaje se suministran con la Caja.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE