IDE - Placa base poliéster 670x490 para ROC86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 670 mm
Anchura - 490 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PPL86
Ref.Sonepar
368318
EAN
8431044124100
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
670 mm
Anchura:
490 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


