IDE - Placa ciega 1110x550mm para Argenta - PL12060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1170 mm
Anchura - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
126 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PL12060
Ref.Sonepar
498605
EAN
8431044668383
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1170 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega metálica para armario 1200x600mm. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para el montaje de la placa suministrados con la referencia del armario. Las placas para armarios de 800mm de altura y superiores presentan pliegues en los laterales para obtener mayor rigidez. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.


