IDE - Placa ciega 1170x1150mm para GN14010030-40

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa ciega 1170x1150mm para GN14010030-40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1370 mm

  • Anchura - 950 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PL140100

Ref.Sonepar

174587

EAN

8431044668499

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1370 mm

Anchura:

950 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega metálica para Armario 1400x1000mm. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para el montaje de la placa suministrados con la referencia del armario. Las placas para armarios de 800mm de altura y superiores presentan pliegues en los laterales para obtener mayor rigidez. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE