IDE - Placa ciega 410x250mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 470 mm
Anchura - 250 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PL5030
Ref.Sonepar
368252
EAN
8431044215914
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
470 mm
Anchura:
250 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega metálica para armario 500x300mm. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para el montaje de la placa suministrados con la referencia del armario. Las placas para armarios de 800mm de altura y superiores presentan pliegues en los laterales para obtener mayor rigidez. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


