IDE - Placa ciega 510x550mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 570 mm
Anchura - 550 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PL6060
Ref.Sonepar
429959
EAN
8431044174815
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
570 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega metálica para armario 600x600mm. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para el montaje de la placa suministrados con la referencia del armario. Las placas para armarios de 800mm de altura y superiores presentan pliegues en los laterales para obtener mayor rigidez. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


