IDE - Placa de montaje lisa 570x1150mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa de montaje lisa 570x1150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 570 mm

  • Anchura - 1150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PL60120

Ref.Sonepar

571856

EAN

8431044178691

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

570 mm

Anchura:

1150 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje lisa para Serie Argenta con unas dimensiones de 570x1150. Diseñado para armarios tipo GN-ATX-INX de 600x1200mm en acero galvanizado de 2mm de espesor. Con 2 pliegues horizontales y 2 verticales. Posee un pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para el montaje de la placa suministrados con la referencia del armario. (Incluidos los armarios sin placa /SP).

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE