IDE - Placa de montaje total lisa 2072x500

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa de montaje total lisa 2072x500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1872 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

154 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PL22060

Ref.Sonepar

698148

EAN

8431044081984

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1872 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje total lisa serie Argenta Plus con unas dimensiones de 2072x500. Fabricado para armarios tipo FSC-ENL-BIG 2200x600 en chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Está reforzada con pliegues en C, regulables en profundidad de 12,5mm. Las placas de 1600mm de anchura están formadas por un conjunto de dos placas de 750mm unidas. En conjuntos formados por dos o más armarios se pueden colocar las placas de continuidad tipo PLC. Posee una carga máxima de placa 600kg. Para su instalación es necesario solicitar la bolsa de accesorios (referencia 48471).

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE