IDE - Placa metálica de bornas 200x150 - PLT2015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 180 mm
Anchura - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLT2015
Ref.Sonepar
368273
EAN
8431044022345
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
180 mm
Anchura:
115 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa metálica para caja 200x150mm. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Se fijan a los soportes mediante tornillos rosca chapa de 4mm (no incluidos). Para los fondos con soporte central se puede colocar una placa única, doble placa o una placa que ocupe la mitad del fondo. Para Cajas tipo: ELA-EXA.


