IDE - Placa metálica de bornas 300x200

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa metálica de bornas 300x200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 280 mm

  • Anchura - 165 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLT3020

Ref.Sonepar

368276

EAN

8431044022383

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

280 mm

Anchura:

165 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa metálica para caja 300x200. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Se fijan a los soportes mediante tornillos rosca chapa de 4mm (no incluidos). Para los fondos con soporte central se puede colocar una placa única, doble placa o una placa que ocupe la mitad del fondo. Para Cajas tipo: ELA-EXA.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE