IDE - Placa metálica de bornas 400x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 380 mm
Anchura - 265 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLT4030
Ref.Sonepar
423368
EAN
8431044022406
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
380 mm
Anchura:
265 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa metálica para Caja 400x300. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Se fijan a los soportes mediante tornillos rosca chapa de 4mm (no incluidos) para los fondos con soporte central se puede colocar una placa única, doble placa o una placa que ocupe la mitad del fondo. Para Cajas tipo: ELA-EXA.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


