IDE - Placa metálica fija 1250x1250

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa metálica fija 1250x1250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1143 mm

  • Anchura - 1155 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PML125125

Ref.Sonepar

368286

EAN

8431044247809

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1143 mm

Anchura:

1155 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica lisa en acero galvanizado de 2mm, dimensiones 1143x1155mm, para armario de 1250x1250mm. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo Poliéster IP55.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE