IDE - Placa metálica fija 1250x750 profundidad 300-420 - PML12575
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1143 mm
Anchura - 655 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
126 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PML12575
Ref.Sonepar
215298
EAN
8431044143514
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1143 mm
Anchura:
655 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 1250x750. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55


