IDE - Placa metálica fija 500x500 - PML5050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 393 mm
Anchura - 405 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PML5050
Ref.Sonepar
498757
EAN
8431044143545
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
393 mm
Anchura:
405 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 500x500. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. para el montaje de la Placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236) .Para armarios tipo: Poliéster IP55


