IDE - Placa metálica fija 750x500 profundidad 300-420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 643 mm
Anchura - 405 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PML7550
Ref.Sonepar
290740
EAN
8431044138626
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
643 mm
Anchura:
405 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 750x500. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


