IDE - Placa metálica fija profundidad 300-420 - PML10075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 893 mm
Anchura - 655 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PML10075
Ref.Sonepar
201783
EAN
8431044071695
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
893 mm
Anchura:
655 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 1000x750. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Para el montaje de la placa es necesario solicitar el pack de regulación en función de la profundidad del armario (29235 ó 29236). Para armarios tipo: Poliéster IP55


