IDE - Placa metálica para armario 300x250x140mm - PML3025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 268 mm
Anchura - 213 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PML3025
Ref.Sonepar
133117
EAN
8431044216362
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
268 mm
Anchura:
213 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 300x250. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66


