IDE - Placa metálica para armario 400x300x200mm - PML4030

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa metálica para armario 400x300x200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 358 mm

  • Anchura - 260 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PML4030

Ref.Sonepar

107855

EAN

8431044216379

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

358 mm

Anchura:

260 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica fija para armario de 400x300. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66