IDE - Placa metálica para armario 400x400x200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 358 mm
Anchura - 360 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PML4040
Ref.Sonepar
133118
EAN
8431044216386
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
358 mm
Anchura:
360 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 400x400. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


