IDE - Placa metálica para armario 600x400x230mm - PML6040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 558 mm
Anchura - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PML6040
Ref.Sonepar
133119
EAN
8431044216409
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
558 mm
Anchura:
360 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica fija para armario de 600x400. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66


