IDE - Placa metálica para armario 600x500x230mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa metálica para armario 600x500x230mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 558 mm

  • Anchura - 460 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PML6050

Ref.Sonepar

133121

EAN

8431044071671

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

558 mm

Anchura:

460 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica fija para armario de 600x500. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE