IDE - Placa montaje 1000 Baltic 682x921 - PLBA1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 642 mm
Anchura - 921 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLBA1000
Ref.Sonepar
142531
EAN
8431044036090
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
642 mm
Anchura:
921 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje vertical altura 600. Pupitre ancho 1000. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida Para pupitres tipo: PSC - PC.


