IDE - Placa montaje 1200 Baltic 682x1117 - PLBA1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 642 mm
Anchura - 1121 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
126 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLBA1200
Ref.Sonepar
144861
EAN
8431044036106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
642 mm
Anchura:
1121 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje vertical altura 600. Pupitre ancho 1200. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida. Para pupitres tipo: PSC - PC


