IDE - Placa montaje 1600 Baltic 682x1521

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa montaje 1600 Baltic 682x1521

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 642 mm

  • Anchura - 1521 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

154 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLBA1600

Ref.Sonepar

657805

EAN

8431044036113

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

642 mm

Anchura:

1521 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje vertical altura 600. Pupitre ancho 1600. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida. Para pupitres tipo: PSC - PC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE