IDE - Placa montaje 600 Baltic 682x521

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa montaje 600 Baltic 682x521

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 642 mm

  • Anchura - 521 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLBA600

Ref.Sonepar

368260

EAN

8431044036076

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

642 mm

Anchura:

521 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje vertical altura 600. Pupitre ancho 600. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida. Para pupitres tipo: PSC - PC.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE