IDE - Placa montaje 800 Baltic 682x721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 642 mm
Anchura - 721 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLBA800
Ref.Sonepar
295210
EAN
8431044036083
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
642 mm
Anchura:
721 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje vertical altura 600. Pupitre ancho 800. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida. Para pupitres tipo: PSC - PC
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


