IDE - Placa montaje ciega Atlantic Plus 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 200 mm
Anchura - 478 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLM200
Ref.Sonepar
368264
EAN
8431044046310
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
200 mm
Anchura:
478 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega 200. Materiales: Placa de montaje en acero galvanizado de 2mm. Para la colocación de las placas es necesario solicitar los elementos de sujeción. Ref. 48340 para armarios de superficie y Ref. 94422 para armarios de empotrar. Para ARMARIOS Atlantic y Atlantic Plus.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


