IDE - PLACA MONTAJE LISA 250X150MM PARA ARGENTA

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - PLACA MONTAJE LISA 250X150MM PARA ARGENTA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 220 mm

  • Anchura - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PL2520

Ref.Sonepar

613196

EAN

8431044005799

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

220 mm

Anchura:

150 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje lisa para Serie Argenta con unas dimensiones de 220x150. Diseñado para armarios tipo GN-ATX-INX de 250x200mm en acero galvanizado de 2mm de espesor. Posee un pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para el montaje de la placa suministrados con la referencia del armario. (Incluidos los armarios sin placa /SP).

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE