IDE - Placa montaje metálica lisa 1400x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1370 mm
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
154 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PL14080
Ref.Sonepar
589788
EAN
8431044369860
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1370 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


