IDE - Placa montaje metálica total lisa 1800x1600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1672 mm
Anchura - 1500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PL180160
Ref.Sonepar
368247
EAN
8431044155609
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1672 mm
Anchura:
1500 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa total lisa para armario 1800x1600mm (2 placas). Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Reforzadas con pliegues. Regulación de 12,5mm. Incorpora 4 soportes regulables para su instalación. Para armarios de 1600mm de anchura es necesario solicitar dos placas de anchura 750mm.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


