IDE - Placa montaje parcial 1000 Baltic 434x917 - PLBE1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 394 mm
Anchura - 921 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLBE1000
Ref.Sonepar
498749
EAN
8431044035987
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
394 mm
Anchura:
921 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje horizontal, altura 400. Pupitre ancho 1000. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida para pupitres tipo: PSC - PC
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


