IDE - Placa montaje parcial 600 Baltic 434x517

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa montaje parcial 600 Baltic 434x517

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 394 mm

  • Anchura - 521 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PLBE600

Ref.Sonepar

498750

EAN

8431044035963

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

394 mm

Anchura:

521 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje horizontal altura 400. Pupitre ancho 600. Materiales: Placa de montaje lisa en acero galvanizado de 2mm. Bolsa de accesorios de montaje incluida para pupitres tipo: PSC - PC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE