IDE - Placa montaje parcial lisa 200x225mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 200 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLP2040
Ref.Sonepar
498752
EAN
8431044038650
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
200 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


