IDE - Placa montaje parcial lisa 600x625mm - PLP6080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 600 mm
Anchura - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLP6080
Ref.Sonepar
368270
EAN
8431044488868
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
600 mm
Anchura:
700 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje lisa 600x800. Materiales: Chapa de acero galvanizado. Reforzadas con pliegues. Incorpora todos los accesorios necesarios para su montaje. Fijación a los perfiles verticales de la estructura. Para armarios tipo: FSC - ENL -BIG


