IDE - Placa montaje total lisa 1522x895mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1522 mm
Anchura - 900 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PL165100
Ref.Sonepar
498742
EAN
8431044106144
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1522 mm
Anchura:
900 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa total lisa para armario 1650x1000mm. Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Reforzadas con pliegues en caja regulables en profundidad. Regulación de 12,5mm. Incorpora 4 soportes regulables para su instalación.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


