IDE - PLACA MONTAJE TOTAL LISA 1672X295MM

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - PLACA MONTAJE TOTAL LISA 1672X295MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1672 mm

  • Anchura - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PL18040

Ref.Sonepar

775742

EAN

8431044106205

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1672 mm

Anchura:

300 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa total lisa para Armario 1800x400mm. Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Reforzadas con pliegues. Regulación de 12,5mm. En conjuntos formados por dos o más armarios se puede colocar las placas de continuidad tipo PLC. Incorpora 4 soportes regulables para su instalación.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE