IDE - Placa montaje total lisa 1672x695mm - PL18080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1672 mm
Anchura - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
231 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PL18080
Ref.Sonepar
139444
EAN
8431044106175
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1672 mm
Anchura:
700 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa total lisa para armario 1800x800mm. Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Reforzadas con pliegues. Regulación de 12,5mm. En conjuntos formados por dos o más armarios se puede colocar las placas de continuidad tipo PLC. Incorpora 4 soportes regulables para su instalación.


