IDE - Placa montaje total lisa 1872x1095mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1872 mm
Anchura - 1100 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PL200120
Ref.Sonepar
150709
EAN
8431044106250
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1872 mm
Anchura:
1100 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa total lisa para armario 2000x1200mm. Materiales: Chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Reforzadas con pliegues. Regulación de 12,5mm. En conjuntos formados por dos o más armarios se puede colocar las placas de continuidad tipo PLC. Incorpora 4 soportes regulables para su instalación.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


